メスフラスコ

(3件のレビュー)
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20882383 品番 5640-2
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
アズワン品番2-9474-02 材質硼珪酸ガラス 容量(mL)2 栓No.8 許容誤差(mL)±0.015 透明
注意
商品に個体差がある為、ライン位置に差がある場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20882462
2021-02-17
用途:
酸塩基滴定の評定液調製用
エルケム・ジャパン株式会社 様 (製造業)

入荷の数日後、開梱して使用しようとしたところ、栓が付いていないことに気づき、少し慌てました。幸い、共通摺り合わせ仕様だったため、適合する栓が手元にあり、難を逃れました。WEB上の写真と異なり、栓が付属していないことに気づきやすい表示をして頂きたかったです。

3人が参考にしています
対象商品:
20882426
2020-05-29
用途:
食器の洗浄具合を確認
製造業

色素溶解用に使用しました。3本購入し、役立っています。

対象商品:
20882478
2019-02-10
用途:
The make a solution
Hiroshima University 様 (教育・研究機関)

The flask is very good, made from good glass. It is a very recommended product.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする