ステンレス試験管立

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20882654 品番 10‐50H
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥3,104
販売価格(税別)
2,822
材質ステンレス(SUS304) 角穴(mm)12 棚板高さ(mm)75 アズワン品番2-9502-03 配列5×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20883056
2023-12-03
用途:
試験管立て
教育・研究機関

正方形で大きさが場所を取らない。ステンレスなので、熱くなった試験管も大丈夫。使い勝手が良い。

対象商品:
20882873
2022-11-30
用途:
試験

小型で安定感もあり、作業性も良く非常に使いやすい。

対象商品:
20883162
2020-05-01
用途:
実験
教育・研究機関

ファルコンチューブ50mlが容易に立ちます。便利です。

対象商品:
20882943
2019-07-15
用途:
生け花用

本体を水平な場所に置くと少しガタガタして安定しない。力技で捻って修正しようにも硬くて難しい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする