耐熱ダクトホース TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5m) 注文コード 20882665 品番 21115-090
参考基準価格(税別)¥94,500 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。
熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに適します。

材質特殊コーティングガラスクロス・SUS304 シルバー 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20〜250 内径(Φmm)91 最高使用圧力(MPa)0.007 外径(Φmm)94.5 使用流体空気 呼び径(inch)3・1/2 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温) アズワン品番3-9628-14 呼び径(Φmm)90 特性耐熱 参考質量(g/m)545 許容減圧力(KPa[mmHg])-6.5[-49](常温)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする