曜日別特売
15‐25H ステンレス試験管立 アズワン 20882776

ステンレス試験管立

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
角穴(mm)17
配列5×5
棚板高さ(mm)75
アズワン品番2-9502-15
2-9502-15
2-9502-01
2-9502-02
2-9502-03
2-9502-04
2-9502-05
2-9502-06
2-9502-07
2-9502-08
2-9502-09
2-9502-10
2-9502-11
2-9502-12
2-9502-13
2-9502-14
2-9502-16
2-9502-17
2-9502-18
2-9502-19
2-9502-20
2-9502-21
2-9502-22
2-9502-23
2-9502-24
2-9502-25
2-9502-26
2-9502-27
2-9502-28
2-9502-29
2-9502-30
2-9502-31
2-9502-32
2-9502-33
2-9502-34
2-9502-35
2-9502-36
2-9502-37
2-9502-38
2-9502-39
2-9502-40
2-9502-41
2-9502-42
2-9502-43
2-9502-44
2-9502-45
2-9502-46
2-9502-47
2-9502-48
2-9502-49
2-9502-50
2-9502-51
2-9502-52
2-9502-53
2-9502-54
2-9502-55
2-9502-56
2-9502-57
2-9502-58
2-9502-59
2-9502-60
2-9502-61
2-9502-62
2-9502-63
2-9502-64
2-9502-65
2-9502-66
2-9502-67
内容量1個注文コード20882776品番15‐25H
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,614
販売価格(税別)
2,376
材質ステンレス(SUS304)角穴(mm)17棚板高さ(mm)75アズワン品番2-9502-15配列5×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20883056
2023-12-03
用途: 試験管立て
教育・研究機関

正方形で大きさが場所を取らない。ステンレスなので、熱くなった試験管も大丈夫。使い勝手が良い。

対象商品 : 20882873
2022-11-30
用途: 試験

小型で安定感もあり、作業性も良く非常に使いやすい。

対象商品 : 20883162
2020-05-01
用途: 実験
教育・研究機関

ファルコンチューブ50mlが容易に立ちます。便利です。

対象商品 : 20882943
2019-07-15
用途: 生け花用

本体を水平な場所に置くと少しガタガタして安定しない。力技で捻って修正しようにも硬くて難しい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする