アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
多孔質セラミック AZPS-40シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20882988
品番
AZPS-40-□30
参考基準価格(税別)
¥83,400
販売価格(税込)
¥91,630
販売価格(税別)
¥
83,300
バスケットに入れる
仕様
6.1
色
グレー
穴径(μm)
(気孔)5〜30
耐熱温度(℃)
(大気中)1400
密度(g/cm
3
)
(かさ)1.9
サイズ(mm)
30×30×4〜5t
アズワン品番
3-9638-11
純度(%)
(主成分)SiC98
気孔率(%)
(全)40
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000