ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスター ねじ込み型 M12×14 LTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
ストッパー
なし
材質(車輪)
ナイロン
材質(金具)
スチール
材質(ホイール)
ナイロン
注文コード
20883119
品番
LT-50N-M12×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
ストッパー・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
型式
LT型自在車
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)
1.25
ねじ径
M12
六角対辺(mm)
19
ストッパー
なし
取付高H(mm)
68
ねじ寸法T(mm)
14
偏芯E(mm)
22
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
30
旋回半径R(mm)
47
アズワン品番
3-9712-02
車輪径D(Φmm)
50
材質(ホイール)
ナイロン
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20883119
LT-50N-M12×14
07421079
LT-50N-M12-14
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター
1個
¥
239
税込
¥
263
注文コードが変更になりました。