キャスター ねじ込み型 M12×14 LTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20883155 品番 LT-75URS-M12×14
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)1.25 ねじ径M12 六角対辺(mm)19 ストッパー付き 取付高H(mm)95 ねじ寸法T(mm)14 偏芯E(mm)27 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)45 旋回半径R(mm)65 アズワン品番3-9713-06 車輪径D(Φmm)75 材質(ホイール)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする