東京測定器材
東京測定器材の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
東京測定器材の スイッチ
東京測定器材の セレクタスイッチ
デジタルコードスイッチ フリー接点 用オプション
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20883548
品番
BS60
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
仕様
BS60ツマミ
色
黒
寸法A(mm)
22
寸法F(mm)
19
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
16
参考/旧型式
BS
難燃性
-
アズワン品番
4-129-12
ねじサイズ
M4
コネクタタイプ
-
スタイル
-
リード線長さ(m)
-
寸法L(cm)
-
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000