CU-13T 銅箔テープ CUシリーズ アズワン 20883575

CU-13T 銅箔テープ CUシリーズ アズワン 20883575
CU-13T 銅箔テープ CUシリーズ アズワン 20883575
CU-13T 銅箔テープ CUシリーズ アズワン 20883575

銅箔テープ CUシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)13
内容量1巻注文コード20883575品番CU-13T
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。

粘着剤アクリル系粘着剤(金属粉入)幅(mm)13アズワン品番4-1310-02ブロンズ長さ(m)20基材厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60)難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする