アズワン
アズワンの クリーンブース
ビニールシート 厚手タイプ W1000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚(1m)
厚さ(mm)
2
注文コード
20884887
品番
W1000-t2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
厚さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
2
色
透明
長さ(m)
1
アズワン品番
4-1364-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000