アズワン
アズワンの クリーンブース
ビニールシート 厚手タイプ W1000シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20884896
品番
W1000-t3
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,630
販売価格(税別)
¥
13,300
バスケットに入れる
材質
PVC
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3
色
透明
長さ(m)
1
アズワン品番
4-1364-03