アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
フッ素ゴムシート 厚物タイプ Aデュロメータ □500シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20885526
品番
□500×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥137,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
JIS K 6380該当番号:FAH50250
寸法(mm)
500×500×6
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
11.6
硬さ(デュロメータA)
80
アズワン品番
4-1374-01
色調
黒
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000