フッ素ゴムシート 厚物タイプ Aデュロメータ □500シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20885560 品番□500×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥227,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250 寸法(mm)500×500×10 伸び(%)250 引張強度(MPa)11.6 硬さ(デュロメータA)80 アズワン品番4-1374-04 色調

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする