アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
フッ素ゴムシート 厚物タイプ Aデュロメータ □500シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20885596
品番
□500×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥674,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
JIS K 6380該当番号:FAH50250
寸法(mm)
500×500×30
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
11.6
硬さ(デュロメータA)
80
アズワン品番
4-1374-08
色調
黒