仕様標準ライトパネル、発光源:LED(導光板エッジライト方式)
質量(kg)6
サイズA1
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)(ACアダプター付属)
制御方式(調光器)パルス式専用調光器/PWM制御方式/ボリューム(単回転)、アナログ式専用調光器/電圧制御方式/ボリューム(多回転)
発光色昼白色
光源LED(導光板エッジライト方式)
色温度4000〜5000
照度(Lx)平均面:7000(標準)
外寸法(mm)845×600×10
アズワン品番4-1556-01
発光面(mm)825×580