ライトパネル 標準

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番4-1556-02 注文コード20888134 品番A2
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

均一な面発光です。

仕様標準ライトパネル、発光源:LED(導光板エッジライト方式) 質量(kg)2.9 サイズA2 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)(ACアダプター付属) 制御方式(調光器)パルス式専用調光器/PWM制御方式/ボリューム(単回転)、アナログ式専用調光器/電圧制御方式/ボリューム(多回転) 発光色昼白色 光源LED(導光板エッジライト方式) 色温度4000〜5000 照度(Lx)平均面:8000(標準)、16000(高照度) 外寸法(mm)600×430×9 アズワン品番4-1556-02 発光面(mm)585×415

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする