曜日別特売
A4 ライトパネル 標準 武蔵電機 20888159

ライトパネル 標準

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個サイズA4注文コード20888159品番A4
参考基準価格(税別)¥46,700販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

均一な面発光です。

仕様標準ライトパネル、発光源:LED(導光板エッジライト方式)質量(kg)0.8サイズA4電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)制御方式(調光器)パルス式専用調光器/PWM制御方式/ボリューム(単回転)、アナログ式専用調光器/電圧制御方式/ボリューム(多回転)発光色昼白色光源LED(導光板エッジライト方式)色温度4000~5000照度(Lx)平均面:10000(標準)、21000(高照度)外寸法(mm)305×215×9アズワン品番4-1556-04発光面(mm)290×200

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする