ライトパネル 高照度 ハイスペック

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズA3 注文コード20888195 品番A3
参考基準価格(税別)¥95,900 販売価格(税込) ¥105,468
販売価格(税別)
95,880
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

均一な面発光です。
標準品の約2倍の明るさです。

仕様高照度、発光源:LED(導光板エッジライト方式) 質量(kg)1.5 サイズA3 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)(ACアダプター付属) 制御方式(調光器)パルス式専用調光器/PWM制御方式/ボリューム(単回転)、アナログ式専用調光器/電圧制御方式/ボリューム(多回転) 発光色昼白色 光源LED(導光板エッジライト方式) 色温度4000〜5000 照度(Lx)平均面:10000(標準)、21000(高照度) 外寸法(mm)425×305×9 アズワン品番4-1556-08 発光面(mm)410×290

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする