ライトパネル 高照度 ハイスペック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズA4 注文コード20888204 品番A4
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

均一な面発光です。
標準品の約2倍の明るさです。

仕様高照度、発光源:LED(導光板エッジライト方式) 質量(kg)0.8 サイズA4 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)(ACアダプター付属) 制御方式(調光器)パルス式専用調光器/PWM制御方式/ボリューム(単回転)、アナログ式専用調光器/電圧制御方式/ボリューム(多回転) 発光色昼白色 光源LED(導光板エッジライト方式) 色温度4000〜5000 照度(Lx)平均面:10000(標準)、21000(高照度) 外寸法(mm)305×215×9 アズワン品番4-1556-09 発光面(mm)290×200

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする