オプター
オプターの ステージ/画像処理
オプターの 画像処理
オプターの 照明
UV照明ユニット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20890024
品番
CPL-UV12-0505DAT
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥170,500
販売価格(税別)
¥
155,000
バスケットに入れる
コントローラの使用で、ワークに対して決まった時間・出力で照射することが可能で、使用者による照射ムラを防ぎます。
接着剤、樹脂、レジストの硬化やキズ・異物検査などに適します。
寸法(mm)
コントローラ/92×75×37
質量(g)
コントローラ/210、照射器/50、ACアダプタ/70
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)(ACアダプタ付属)
消費電力(W)
3
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
1
寸法(Φ×mm)
照射器/12×80
波長(nm)
365
点灯方式
連続点灯(手動消灯)、タイマー設定000〜99.9秒
アズワン品番
4-1829-01
強度
(照射)4000(mW/cm
3
)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000