高透明シリコーンゴムシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20890286 品番UT-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

光線透過率95%の透明性と、高い耐候性、耐寒性、耐熱性を合わせ持った高機能性シリコーンゴムシートです。

寸法(mm)480×480×0.25 公差(厚さ)±20% 透過率(%)全光線:(2mm)95、紫外線:(250〜300nm)85〜90、可視光線域:(300〜700nm)95、赤外線:(700nm〜)95 伸び(%)98(切断時) 引張強度(MPa)11.0 密度(g/cm3)1.03(23℃) 硬さ(デュロメータA)60° アズワン品番4-1996-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする