アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
高透明シリコーンゴムシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20890304
品番
HT-6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
光線透過率95%の透明性と、高い耐候性、耐寒性、耐熱性を合わせ持った高機能性シリコーンゴムシートです。
寸法(mm)
480×480×1
公差
(厚さ)±10%
透過率(%)
全光線:(2mm)95、紫外線:(250〜300nm)85〜90、可視光線域:(300〜700nm)95、赤外線:(700nm〜)95
伸び(%)
98(切断時)
引張強度(MPa)
11.0
密度(g/cm
3
)
1.03(23℃)
硬さ(デュロメータA)
60°
アズワン品番
4-1996-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000