広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)
広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)の クリーンブース
不燃透明ターポリン プライキャンバス G-1025シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
20890426
品番
G-1025CL-10m
参考基準価格(税別)
¥96,400
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
視認性のある高透光の不燃ターポリンです。
防炎性、耐寒性、帯電防止性、柔軟性に優れます。
工場・クリーンルームの間仕切り、カーテンに適します。
材質
基材/ガラスクロス、表層/PVC
厚さ(mm)
0.27
タイプ
不燃高透光
透過率(%)
全光線:85、直光線:40
サイズ(mm)
1150mm×0.27mm×10m
アズワン品番
4-2006-02
注意
※不燃とは建築基準法の定める「不燃材料」の規格に合格し国土交通大臣から認定されたものです。認定番号NM-4639。※物性値は測定値であり、保証値ではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000