アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
アズワンの 寸胴鍋/タンク
ステンレスタンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20890512
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥218,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
200
質量(kg)
22.5
タイプ
200型ストレート
アズワン品番
2-9766-05
材質
ステンレス(SUS304)
内寸(mm)
800×560×460
注意
※フタの付属無
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20890512
-
14681976
‐
弁慶 ステンレスタンク ストレート
弁慶(本間冬治工業)
1個
¥
199,800
欠品中
税込
¥
219,780
注文コードが変更になりました。