アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
金属製メッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
メッシュ
100
目開き(mm)
0.224
アズワン品番
2-9818-04
注文コード
20891413
品番
タングステン-#100(平織)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,600
この商品は
メッシュ・目開き・アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-9818-04
寸法(mm)
100×100
メッシュ
100
開口率(%)
77.8
耐熱温度(℃)
3000
線径(Φmm)
0.03
目開き(mm)
0.224
織り方
平織
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。