アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
金属製メッシュ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メッシュ
325
目開き(mm)
0.062
アズワン品番
2-9818-07
注文コード
20891447
品番
タングステン-#325(平織)
参考基準価格(税別)
¥480,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
メッシュ・目開き・アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-9818-07
寸法(mm)
1000×1000
メッシュ
325
開口率(%)
63.2
耐熱温度(℃)
3000
線径(Φmm)
0.016
目開き(mm)
0.062
織り方
平織
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000