アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
金属製メッシュ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メッシュ
25
目開き
0.916mm
アズワン品番
2-9818-08
注文コード
20891456
品番
モリブデン-#25(平織)
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
メッシュ・目開き・アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-9818-08
寸法(mm)
100×100
メッシュ
25
線径(Φ)
0.1mm
目開き
0.916mm
開口率(%)
81.3
タイプ
織方:平織
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。