アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
金属製メッシュ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メッシュ
40
目開き
0.435mm
アズワン品番
2-9818-02
注文コード
20891508
品番
純チタン-#40(平織)
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
メッシュ・目開き・アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-9818-02
寸法(mm)
1000×1000
メッシュ
40
線径(Φ)
0.2mm
目開き
0.435mm
開口率(%)
46.9
タイプ
織方:平織
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000