アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
金属製メッシュ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メッシュ
1000
目開き
10μm
アズワン品番
2-9818-15
注文コード
20891526
品番
純ニッケルナノメッシュ10
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
メッシュ・目開き・アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-9818-15
寸法(mm)
Φ100格子枠付き
メッシュ
1000
線径(Φ)
15μm
目開き
10μm
開口率(%)
18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000