ステンレスカットリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20892077 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,838
販売価格(税別)
2,580

クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)410 内径(Φmm)160 柄長さ(mm)240 シャフト径(Φmm)160 アズワン品番2-9830-09

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20892043
2018-07-05
用途:
コーヒーを淹れる

実験器具台でコーヒーを淹れています。各社のドリッパーにジャストサイズは、10cmのリングです。上部にイルリガートルをセットして水を点滴で落とせば、水出しコーヒーができます。ステンレスなので頑丈で、きれいで、衛生的です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする