曜日別特売
- ステンレスカットリング アズワン 20892113

ステンレスカットリング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番2-9830-03
全長(mm)295
内容量1個注文コード20892113品番-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。

材質ステンレス(SUS304)全長(mm)295内径(Φmm)72柄長さ(mm)210シャフト径(Φmm)72アズワン品番2-9830-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20892043
2018-07-05
用途: コーヒーを淹れる

実験器具台でコーヒーを淹れています。各社のドリッパーにジャストサイズは、10cmのリングです。上部にイルリガートルをセットして水を点滴で落とせば、水出しコーヒーができます。ステンレスなので頑丈で、きれいで、衛生的です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする