エスケイ工機
エスケイ工機の クリーンルーム用事務用品
エスケイ工機の クリーンルーム用ファイル/バインダー
SKバインダー スーパーグレード 耐薬・耐候
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
20892885
品番
PK-220SW
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
高温高湿下における寸法安定性・力学特性および耐薬品性・耐熱性にも優れており、ガソリン・塩化カルシウムへの耐久力も高いです。
材質
ナイロン10T
幅(mm)
5
全長(mm)
220
結束径(Φmm)
5〜65
使用環境温度(℃)
-40〜200
アズワン品番
4-2472-02
UL規格
難燃グレード94HB
ループ引張強度N(LBS)
412
注意
※結束径の最小径は厳守してください。帯状部が破断する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000