アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験用スタンド
オールステンレス三つ足スタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20892946
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥49,610
販売価格(税別)
¥
45,100
バスケットに入れる
支柱・台部オールステンレスで耐薬品性・耐食性に優れています。
材質
SUS304
質量(kg)
約1.7(台)
サイズ
中
高さ(mm)
750
シャフト径(Φmm)
13
台座寸法(mm)
220×130
アズワン品番
4-2478-02
注意
※脚の間隔×半径
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000