※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

B-RL-B-1.6 CTFEルアーコック アズワン 20893303 B-RL-B-1.6 CTFEルアーコック アズワン 20893303

CTFEルアーコック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20893303 品番B-RL-B-1.6
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。

使用温度範囲(℃)5〜40 寸法A(mm)11 寸法B(mm)11 寸法W(mm)30 接続方法外径Φ1.6チューブ/ルアーメス 耐圧(MPa)0.25 材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂) アズワン品番2-9974-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする