丸イス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様脚部パイプ(直径×肉厚):Φ25×0.9mm 注文コード20894712 品番CU-542-A
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,499
販売価格(税別)
4,090
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×350×480 本体質量(kg)2.5 仕様脚部パイプ(直径×肉厚):Φ25×0.9mm 材質座面/ビニールシート、脚部/スチール粉体塗装 質量(kg)2.5 耐荷重(kg)約100 キャスターなし 背もたれなし 座高(mm)480 サイズ(mm)Φ350×480(座部×高さ) 高さ調節なし アズワン品番2-9639-01 スタッキング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする