※サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
耐薬CTFEルアーコック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20895166
品番
B-RL-B-6
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)
5〜40
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
11
寸法W(mm)
37
接続方法
外径Φ6チューブ/ルアーメス
耐圧(MPa)
0.25
材質(接液部)
CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番
2-9974-03