アズワン
ミニチュアCTFEコック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
2-9975-03
2-9975-02
2-9976-03
2-9976-04
2-9975-03
2-9976-06
2-9975-04
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20895184
品番
B-4-2
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥29,150
販売価格(税別)
¥
26,500
バスケットに入れる
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
仕様
チューブ接続タイプ
形状
2方
使用温度範囲(℃)
5~40
寸法A(mm)
12
オリフィス径(Φmm)
1.5
寸法B(mm)
12
チューブ外径(Φmm)
4
寸法W(mm)
47.3
耐圧(MPa)
0.25
材質(接液部)
CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番
2-9975-03