軽量安全メガネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20896216 品番1653601A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

ノーズパッドの幅の調整が可能です。ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。

仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○、ベースカーブ:9 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 用途飛来物等からの眼の保護に。 トラスコ品番772-4853 質量(g)27000 規格ANSI規格品(Z87.1) フレーム色 テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)約2.3 アズワン品番2-9535-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする