Eutech(ユーテック)
Eutech(ユーテック)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
Eutech(ユーテック)の pH計/導電率計/標準液
Eutech(ユーテック)の 本体
pH計
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20896426
品番
pH6+
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥88,900
販売価格(税込)
¥97,768
販売価格(税別)
¥
88,880
バスケットに入れる
仕様
セット内容(mL):本体、pH電極(EC-FC72521-01B)、温度センサー(EC-PH5TEM-01P)、pH4・7脱イオン水(各60)、電極保存液(60)、専用キャリングケース
測定範囲
pH/1〜14、温度/0〜100℃、ORP/-1000mV〜+1000mV
質量(g)
255
電源
単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目
pH・℃・ORP
精度
pH/±0.01pH、温度/±0.5℃、ORP/±0.2mV・±2mV+1LSD
分解能
pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/0.1mV(+199.9mV)・1mV(その他)
サイズ(mm)
157×85×42
アズワン品番
1-4720-04
商品タイプ
レンタル品はこちら