Eutech(ユーテック)
Eutech(ユーテック)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
Eutech(ユーテック)の pH計/導電率計/標準液
Eutech(ユーテック)の 本体
pH計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20896435
品番
ECFC7252101B
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
測定部サイズ(mm):Φ12×90、内極:Ag/AdCl、内部液補充可否:不可、電極保存液仕様:ECRE005
材質
PMP樹脂
測定範囲(pH)
1〜13pH
温度測定範囲(℃)
0〜80
アズワン品番
1-4720-13