アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ボールミル(粉砕用ボール)
PP球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
20897747
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
サイズ(inch)
1/2
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
12.7
比重
0.91
耐熱温度(℃)
約120
荷重
4.6kg/cm
3
アズワン品番
1-6602-06