アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験研究用クランプ
フレキシブルアーム型クランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20897957
品番
FAC-2L
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
材質
本体/亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)
付属品
スペアキャップ
全長(mm)
580
寸法(Φmm)
【差し込み部】13
締付範囲(mm)
3〜50
アズワン品番
1-7215-07