※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポータブルpH計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20898316 品番30207951
参考基準価格(税別)¥141,600 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-8510-23 付属品電極、電極クリップ、検査証、規格適合証、キャリングケース 仕様メモリ点数:200 測定範囲本体/-2〜20pH 質量(g)270 品名本体セット 電源単3電池×4本(テスト用付属) 精度±0.01pH 型番30207951 分解能0.01pH 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)222×70×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする