METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 研究関連用品・実験用必需品
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 実験関連品
ポータブル導電率計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20898334
品番
30207956
参考基準価格(税別)
¥164,800
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
付属品
電極、電極クリップ、検査証、規格適合証、キャリングケース
仕様
メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト部長さ/120、シャフト径/12
質量(g)
270
タイプ
本体(S3フィールドキット)
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)
精度
±0.5%
型番
30207956
分解能
0.01
測定範囲(cm)
0.01μS/〜500mS/、付属電極/0.01〜1000m/s
防塵防水性能
IP67
サイズ(mm)
222×70×35
アズワン品番
1-8511-32