殺菌線消毒ロッカー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20898684 品番HSH-2
参考基準価格(税別)¥266,700 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

平均した照射量を保つため効率の良い電解アルミ反射板で内装しています。

付属品棚板×10枚(多段式) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)約51 電源AC100V50/60Hz コード長さ(m)2.8 内寸法(mm)385×400×1580 外寸(mm)455×515×1790 殺菌灯15W×3灯 波長(nm)253.7 収納数20足 内装反射アルミ板張り アズワン品番7-3013-01 オートタイマー(分)60 照射量(μW)最小/200、最大/700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする