アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
シリコーンスポンジ紐丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
20898973
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
仕様
定尺(最大長さ)(m):100、硬度(タイプE):20±5、見掛密度(mL):0.39g/、引張強さ(Pa):0.9M、0.94試験条件:JIS K6251、+1試験条件:JIS K6257(200℃×72h)
材質
シリコーンゴム
直径(Φmm)
10
硬度
20±5
アズワン品番
3-3218-08