仕様最大消費電力:110/130W(50/60Hz)、サッシ開口面(mm):620×575、機内圧損(Pa):23、付属品(mm):ファンユニット・ダクトホース(Φ100×2.5m)、給排水:無し、0.39/0.55消費電力(W):100/120
質量(kg)33
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂)
電源AC100V 50/60Hz
型番CD7P-MFX
風量約4m3/min(扉1/3開・面速約0.5m/s・無負荷時、活性炭ユニット未装着時)※作業環境により変化する場合あり
照明蛍光灯(10W)×1本
外寸法(mm)700×550×920/1160
アズワン品番3-4056-28
有効内寸法(mm)688×494