コンパクトドラフト700

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20901143 品番CD7S-MF
参考基準価格(税別)¥338,000 販売価格(税込) ¥370,700
販売価格(税別)
337,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大消費電力:110/130W(50/60Hz)、0.39/0.55消費電力(W):100/120、サッシ開口面(mm):620×575、付属品(mm):ファンユニット×1、ダクトホース(Φ100×2.5m)×1、排水ホース(1m)×1、ホースニップル(外径Φ16)×1、給排水:あり 質量(kg)43 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 外寸(mm)700×555×920/1160 型番CD7S-MF 風量約4m^3/min(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り 照明蛍光灯(10W)1本 アズワン品番3-4057-27 有効内寸法(mm)474×498
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする