マイクロプレートミキサー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20901283 品番MPX-96A
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,690
販売価格(税別)
57,900
仕様撹拌モーター:DCモーター、プレートホルダー寸法(mm):130×93×16、回転数(rpm):1000〜2500 質量(g)約800 電源AC100V 0.4A 型番MPX-96A 電源コード(m)2(2Pプラグ) サイズ(mm)130×130×66 アズワン品番1-4099-11 撹拌方式偏芯撹拌方式 適合容器マイクロプレート96穴・1枚

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする