マルチガス検知器 XPS-7II XDSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20903760 品番XPS-7II XDS-7SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥275,000
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

ガスに合わせてセンサユニットが交換でき、1台で様々な半導体材料ガスを検知可能です。
カセット式センサユニットのため、ガス検知器の校正が不要でメンテナンスの時間とコストを削減します。

付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント×2枚 質量(kg)約1.3 サイズ62×128×150mm(突起部除く) 電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはAC専用アダプタ(オプション) ガス名(測定)シラン 分解能フルスケールの100分の1または200分の1表示 ガス採気方式ポンプ吸引式 警報方式ブザー(断続音)・アラームランプ点滅 アズワン品番4-3471-02 検知対象ガス半導体材料ガス
注意
※ご注文の際は測定ガスコード表にてガスの指定をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする